EAGLE 1793 9 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul | AG8ECT 2GTG7

EAGLE 1793 9 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul

På lager
Vare: AG8ECT Modell: 1793Kryssreferanse: 2GTG7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
FARGEGul
Høyde2"
Innvendige dimensjoner1.25 "x 0.875"
Lengde108 "
Lastekapasitet20000 lb.
Vekt25 lb.
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 179-serie kabelbeskyttelsessett designet for å gi personell sikkerhet ved å dekke eksponerte kabler i områder med høy trafikk
    • Gul konstruksjon av polyetylen med høy tetthet eliminerer behovet for kontinuerlig maling av ujevnheter og hjelper ytterligere til kjemisk og værbestandighet
    • Har en sklisikker overflate som gir sikkerhet for fotgjengere og biler som krysser over og kan enkelt monteres i parkeringsplassens konturer
    • Settet inneholder 6 pigger og en tube med asfaltlim

Produktvarianter

ProduktModellLengdeVektPris
EAGLE 1792 6 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul | AG8ECR 179272 "20 kg2 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1793 9 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul
2 767 NOK / enhet