EAGLE 1792 6 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul | AG8ECR

EAGLE 1792 6 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul

På lager
Vare: AG8ECR Modell: 1792

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
FARGEGul
Høyde2"
Innvendige dimensjoner1.25 "x 0.875"
Lengde72 "
Lastekapasitet20000 lb.
Vekt20 kg
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eagle 179-seriens kabelbeskytter og fartshump designet for å dekke to kabler samtidig og fungerer også som en fartshump i områder med mye trafikk
    • HDPE-konstruksjon med høy synlighet eliminerer behovet for sesongmaling og konstruert i en optimal vinkel
    • Har en sklisikker overflate som gir sikkerhet for fotgjengere og biler som krysser bumpen og kan enkelt monteres i parkeringsplassens konturer

Produktvarianter

ProduktModellLengdeVektPris
EAGLE 1793 9 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul | AG8ECT 2GTG7 1793108 "25 lb.2 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1792 6 fot hastighetsbump-kabelbeskyttelse - gul
2 075 NOK / enhet