MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 3 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0606457
--3.661 "-12.592.284 "3.661 "-1 412 NOK
RFQ
B
MF0058923
--3.071 "-9.25 "1.595 "3.071 "-570NOK
RFQ
C
MF0336828
-3.878 "5.984 "-10.709 "3.78 "5.984 "-1 588 NOK
RFQ
D
MF0318914
--3.032 "-7.04 "1.898 "3.032 "-657NOK
RFQ
E
MF0319602
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-1 173 NOK
RFQ
F
MF0059974
--2.177 "-2.61 "0.748 "2.177 "-362NOK
RFQ
G
MF0306410
--3.602 "-7.892.488 "3.602 "-699NOK
RFQ
H
MF0419101
--3.74 "-12.63 "2.284 "3.74 "-3 655 NOK
RFQ
I
MF0319749
-0.965 "2.087 "-8.42 "0.965 "2.087 "-372NOK
RFQ
J
MF0059135
--2.756 "-8.26 "1.319 "2.756 "-606NOK
RFQ
K
MF0319753
--3.386 "-12.91 "1.949 "3.386 "-581NOK
RFQ
K
MF0319756
--3.386 "-12.911.949 "3.386 "-581NOK
RFQ
J
MF0306264
--2.756 "-8.26 "1.319 "2.756 "-606NOK
RFQ
L
MF0058967
--3.071 "-14.761.595 "3.071 "-739NOK
RFQ
M
MF0425670
--3.071 "-12.87 "1.634 "3.071 "-704NOK
RFQ
N
MF0334852
--1.3 "-3.94 "0.65 "1.3 "-622NOK
RFQ
M
MF0425672
--3.071 "-12.871.634 "3.071 "-704NOK
RFQ
E
MF0302605
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-1 173 NOK
RFQ
O
MF0425744
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-580NOK
RFQ
P
MF0129083
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
Q
MF0420602
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-296NOK
RFQ
R
MF0425779
--3.386 "-12.87 "1.949 "3.386 "-722NOK
RFQ
S
MF0319967
-2.224 "3.78 "-38.81 "2.224 "3.78 "-1 558 NOK
RFQ
Q
MF0420604
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-296NOK
RFQ
T
MF0425802
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-828NOK
RFQ
T
MF0425803
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-828NOK
RFQ
T
MF0425804
--3.386 "-16.811.949 "3.386 "-828NOK
RFQ
T
MF0425806
--3.386 "-16.81 "1.949 "3.386 "-828NOK
RFQ
P
MF0292197
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
D
MF0318912
--3.032 "-7.04 "1.898 "3.032 "-657NOK
RFQ
U
MF0318908
--3.032 "-7.12 "1.898 "3.032 "-1 339 NOK
RFQ
V
MF0425851
--3.39 "-25.67 "1.95 "3.39 "-1 070 NOK
RFQ
W
MF0305593
--3.071 "-20.47 "1.646 "3.071 "-1 733 NOK
RFQ
Q
MF0397530
--1.378 "-3.66 "0.492 "1.378 "-296NOK
RFQ
X
MF0320872
-1.075 "2.87 "-4.86 "1.075 "2.87 "-360NOK
RFQ
Y
MF0397538
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-589NOK
RFQ
Z
MF0337793
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
F
MF0319190
--2.177 "-2.61 "0.748 "2.177 "-362NOK
RFQ
A1
MF0318656
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
B1
MF0320682
--2.992 "-12.99 "1.504 "2.992 "-614NOK
RFQ
A1
MF0318657
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
C1
MF0337789
--3.11 "-12.677 "2.008 "3.11 "-823NOK
RFQ
A1
MF0318658
-0.874 "2.028 "-4.05 "-2.028 "-481NOK
RFQ
D1
MF0321750
--1.85 "-6.020.87 "1.85 "-393NOK
RFQ
E
MF0308553
-4.154 "5.984 "-8.14 "4.154 "5.984 "-1 173 NOK
RFQ
C1
MF0306087
--3.11 "-12.677 "2.008 "3.11 "-823NOK
RFQ
P
MF0414226
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
E1
MF0318885
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-624NOK
RFQ
F1
MF0318756
--1.85 "-7.590.87 "1.85 "-809NOK
RFQ
F1
MF0318757
--1.85 "-7.59 "0.87 "1.85 "-809NOK
RFQ
G1
MF0307956
-2.224 "3.78 "-25.86 "2.224 "3.78 "-1 191 NOK
RFQ
H1
MF0179259
-3.799 "5.65 "-36.25 "-5.65 "-3 682 NOK
RFQ
I1
MF0307979
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
I1
MF0308585
-3.284 "5.984 "-16.81 "3.284 "5.984 "-2 073 NOK
RFQ
Y
MF0318412
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-589NOK
RFQ
J1
MF0318850
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
J1
MF0318851
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
K1
MF0307972
--3.78 "-38.66 "2.224 "3.78 "-1 640 NOK
RFQ
J1
MF0318852
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
J1
MF0318853
--2.717 "-6.81 "1.343 "2.717 "-620NOK
RFQ
E1
MF0318883
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-624NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?