MAIN FILTER INC. Kjerneløse filtre


filtre
Kollapstrykk: 145 , Sprekketrykk: 145 PSI , Filter media: Glass , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris (eks. mva)
A
MF0058212
2.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
B
MF0058214
2.008 "-3.11 "3.11 "13.20-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ
C
MF0058202
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
D
MF0058224
2.008 "-3.11 "3.11 "17.54-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
E
MF0058210
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
F
MF0058200
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
G
MF0058222
2.008 "-3.11 "3.11 "16.79-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
H
MF0058220
2.008 "-3.11 "3.11 "13.26-179 kvm Tommer16.575 "977NOK
RFQ
I
MF0058216
2.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
J
MF0058226
2.008 "-3.11 "3.11 "---16.575 "977NOK
RFQ
K
MF0058206
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
L
MF0058198
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
M
MF0058204
2.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
N
MF0058134
2.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 kvm Tommer12.283762NOK
RFQ
O
MF0058324
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "2 978 NOK
RFQ
P
MF0058322
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-36.4962 978 NOK
RFQ
Q
MF0058300
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.91-445 kvm Tommer14.646 "1 816 NOK
RFQ
R
MF0058304
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.54-445 kvm Tommer14.646 "1 816 NOK
RFQ
S
MF0058306
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.9325445 kvm Tommer14.6461 816 NOK
RFQ
T
MF0058320
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "2 978 NOK
RFQ
U
MF0058326
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.4962 978 NOK
RFQ
V
MF0058318
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-1-36.4962 978 NOK
RFQ
W
MF0058312
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---23.465 "2 763 NOK
RFQ
X
MF0058302
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.675445 kvm Tommer14.6461 816 NOK
RFQ
Y
MF0058290
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---10.709 "1 588 NOK
RFQ
Z
MF0058292
3.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-10.7091 588 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?