AUTOQUIP Dobbeltsaks løftebord med saks


filtre
Base bredde: 42 " , Min. Plattformbredde: 42 " , Motor HP: 1.5
StilModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeTid
A
DRM-036-0120
70.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-036-0080
70.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-036-0160
76.5 "16000 kg114 "62 "94 "100 sek.
RFQ
A
DRM-036-0240
76.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sek.
RFQ
A
DRM-042-0080
77.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-042-0120
77.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sek.
RFQ
A
DRM-048-0080
88 "8000 lbs.132 "62 "112.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-048-0120
88 "12000 lbs.132 "62 "112.5 "70 sek.
RFQ
A
DRM-048-0160
94 "16000 kg132 "62 "119 "100 sek.
RFQ
A
DRM-042-0200
94 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sek.
RFQ
A
DRM-060-0060
106 "6000 lbs.150 "62 "130.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-060-0120
106 "12000 lbs.150 "62 "130.5 "100 sek.
RFQ
A
DRM-060-0090
109.5 "9000 lbs.150 "62 "130.5 "70 sek.
RFQ
A
DRM-066-0054
109.5 "5400 lbs.150 "62 "130.5 "50 sek.
RFQ
A
DRM-066-0100
110 "10000 lbs.150 "62 "130.5 "100 sek.
RFQ
A
DRM-072-0100
140 "10000 lbs.144 "60 "140 "100 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?