AUTOQUIP DRM-060-0060 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 70 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CCJ

AUTOQUIP DRM-060-0060 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 70 tommers høyde, 6000 XNUMX lbs kapasitet

Vare: CG6CCJ Modell: DRM-060-0060

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde106 "
Base bredde42 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde10 "
Maks. Plattform Lengde150 "
Maks. Plattformbredde62 "
Min. Plattform Lengde130.5 "
Min. Plattformbredde42 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde70 "
Tid50 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1428.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeTidPris
AUTOQUIP DRM-036-0080 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0120 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0160 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 48 tommers høyde, 16000 lbs Kapasitet | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 kg114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0240 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 48 tommers høyde, 24000 lbs Kapasitet | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0080 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 52 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0120 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 52 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0200 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 54 tommer høyde, 20000 lbs Kapasitet | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP DRM-060-0060 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 70 tommers høyde, 6000 XNUMX lbs kapasitet