DAYTON Tårnmonteringsrør


filtre
Lengde: 2 7 / 10 " , Driftstemperatur: -30 grader til 60 grader C , Vurdering: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13 , Underkategori: Base , Bredde: 1.25 "
StilModellFARGEDiameterHøydeHousing MaterialSakPris (eks. mva)
A
30XT51
Svart70mm4 13 / 32 "nylonBasisenhet80NOK
B
26 16ZTXNUMX
Sølv20mm9.5 "AluminumMonteringsrør321NOK
C
26 17ZTXNUMX
Sølv3 3 / 20 "10.25 "AluminumMonteringsrør480NOK

Tårnmonteringsrør

Dayton monteringsrør lager tilpassede tårnlys for å indikere status for utstyr og prosesser i industrielle applikasjoner. Disse enhetene har aluminium / nylonhus for å gi korrosjonsbestandighet og utmerket elektrisk og termisk ledningsevne. De inkluderer lange rør for å lage tilpassede lysmonteringer i krevende applikasjoner for å gi umiddelbar kommunikasjon og hjelpe personell med å overvåke og kontrollere produksjonskvaliteten. Velg mellom et omfattende utvalg av disse monteringsrørene, tilgjengelig i høyder på 4-13/32, 9-1/2 og 10-1/4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?