Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30XT51 Basenhet Svart Nylon 70mm | AH3AXM

DAYTON 30XT51 Base Unit Svart Nylon 70mm

På lager
Vare: AH3AXM Modell: 30XT51
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasisenhet
FARGESvart
Diameter70mm
Høyde4 13 / 32 "
Housing Materialnylon
Drifts Temp.-30 grader til 60 grader C
VurderingIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13
UnderkategoriBase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeHousing MaterialSakPris
DAYTON 26ZT16 monteringsrør tårnlys | AB8TDK 26 16ZTXNUMXSølv20mm9.5 "AluminumMonteringsrør332NOK
DAYTON 26ZT17 Tårnlys for monteringsrør | AB8TDL 26 17ZTXNUMXSølv3 3 / 20 "10.25 "AluminumMonteringsrør499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30XT51 Base Unit Svart Nylon 70mm
80NOK / enhet