Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 26ZT17 Tårnlys for monteringsrør | AB8TDL

DAYTON 26ZT17 monteringsrørtårnlys

På lager
Vare: AB8TDL Modell: 26ZT17
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsrør
FARGESølv
Diameter3 3 / 20 "
Høyde10.25 "
Housing MaterialAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7616995090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeHousing MaterialSakPris
DAYTON 26ZT16 monteringsrør tårnlys | AB8TDK 26 16ZTXNUMXSølv20mm9.5 "AluminumMonteringsrør332NOK
DAYTON 30XT51 Basenhet Svart Nylon 70mm | AH3AXM 30XT51Svart70mm4 13 / 32 "nylonBasisenhet80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26ZT17 monteringsrørtårnlys
499NOK / enhet