AUTOQUIP DRM-042-0200 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 54 tommer høyde, 20000 lbs Kapasitet | CG6CCE

AUTOQUIP DRM-042-0200 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 54 tommers høyde, 20000 XNUMX lbs kapasitet

Vare: CG6CCE Modell: DRM-042-0200

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde94 "
Base bredde42 "
Lastekapasitet20000 lbs.
Senket høyde12 "
Maks. Plattform Lengde122 "
Maks. Plattformbredde62 "
Min. Plattform Lengde140 "
Min. Plattformbredde42 "
Motor HP1.5
Antall sylindere4
Hevet høyde54 "
Tid100 sek.
Reiselengde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1845
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeTidPris
AUTOQUIP DRM-036-0080 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0120 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0160 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 48 tommers høyde, 16000 lbs Kapasitet | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 kg114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0240 Sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 48 tommers høyde, 24000 lbs Kapasitet | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0080 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 52 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0120 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 52 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-048-0080 Sakseløftbord, 62 tommers plattformbredde, 58 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CCF DRM-048-008088 "8000 lbs.132 "62 "112.5 "50 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP DRM-042-0200 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 54 tommers høyde, 20000 XNUMX lbs kapasitet