GEORG FISCHER adapter


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
835-002
FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 4 "-
RFQ
A
835-003
FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F3 / 8 "115NOK
A
835-005
FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 2 "47NOK
A
835-007
FNPT x stikkontakt344 psi ved 73 grader F3 / 4 "81NOK
A
835-010
FNPT x stikkontakt315 psi ved 73 grader F1"132NOK
A
835-012
FNPT x stikkontakt260 psi ved 73 grader F1.25 "202NOK
B
836-060N
Socket150 psi ved 73 grader F6"3 136 NOK
B
836-080N
Socket150 psi ved 73 grader F8"3 715 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?