Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 836-060N Adapter 6-tommers socket Pvc | AF7RAM 22JY73

GEORG FISCHER 836-060N Adapter 6-tommers sokkel Pvc

På lager
Vare: AF7RAM Modell: 836-060NKryssref: 22JY73

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 835-002 Adapter 1/4 tommers sokkel x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 4 "103NOK
GF RØRSYSTEMER 835-003 Adapter 3/8 tommers sokkel x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F3 / 8 "110NOK
GF RØRSYSTEMER 835-005 Adapter 1/2 tomme Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAE 6NG76 835-005FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 2 "46NOK
GF RØRSYSTEMER 835-007 Adapter 3/4 tommers Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x stikkontakt344 psi ved 73 grader F3 / 4 "77NOK
GF RØRSYSTEMER 835-010 Adapter 1 Tommers Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x stikkontakt315 psi ved 73 grader F1"127NOK
GF RØRSYSTEMER 835-012 Adapter 1-1/4 tommers Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x stikkontakt260 psi ved 73 grader F1.25 "194NOK
GF RØRSYSTEMER 836-080N Adapter 8 In Socket Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080NSocket150 psi ved 73 grader F8"3 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 836-060N Adapter 6-tommers sokkel Pvc
3 287 NOK / enhet