ANSELL 74-047 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 2240 , ANSI kuttede gram: 1579 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 4 , Beleggmateriale: ubestrøket , Farge: Grå , Mansjett: Strikke , Kuttbestandig: Ja , Måler: 13 , Hånd: ambidextrous , punkteringsbestandig: Nei
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
74-047
10.25 "6109NOK
A
74-047
11 "7109NOK

74-047 Hyflex ubelagte kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 74-047 ubelagte kuttbestandige hansker er konstruert for oppgaver som involverer skarpe gjenstander, som montering av biler, gruvedrift og håndtering av resirkulerbare materialer, for å beskytte mot skarpe kanter, kniver og potensielle rifter.

Egenskaper

  • Ansell HyFlex 74-047 uncoated cut-resistant gloves feature a high ANSI/ISEA Cut Level A4, ensuring superior protection against cuts, making them ideal for tasks with sharp objects.
  • These gloves come with a glove length of 10.25 inches, offering extended coverage for the hand and wrist.
  • They are equipped with a 13-gauge Dyneema knit material, renowned for its exceptional strength and cut resistance.
  • Disse hanskene er lateksfrie, noe som gjør dem til et passende valg for personer med lateksallergi.
  • They are silicone-free for preventing surface contamination in food handling and critical manufacturing processes.
  • They have a seamless knit, ensuring comfort and reducing the risk of seam-related discomfort during extended use.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?