DAYTON Generelle motorer, helt lukkede ikke-ventilerte


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: B , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Antall hastigheter: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Garanti: 1 år
StilModellMotorakseldesignEffektivitetsgruppeFrameMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris (eks. mva)
A
3N854
FlateHøyeffektive48noneBase345070.3%9 11 / 16 "3 258 NOK
B
3N349
FlateEnergieffektiv48noneBase172568.9%9 13 / 16 "3 756 NOK
B
3N350
FlateEnergieffektiv48noneBase172568.9%9 9 / 16 "4 596 NOK
C
5UKE9
Flate-48HåndbokBase345073.0%11.5 "2 793 NOK
D
6K481
Flate-48AutoBase345060.00%10.375 "3 234 NOK
C
6K482
Flate-48AutoBase3450-10.437 "3 569 NOK
E
2N863
TastetHøyeffektive56noneBase172562.0%10 "3 053 NOK
B
3N694
TastetEnergieffektiv56noneBase172575.1%9.75 "5 261 NOK
F
3N695
TastetEnergieffektiv56noneBase172580.0%10.375 "4 512 NOK
G
3N696
TastetEnergieffektiv56noneBase172589.8%11.437 "4 294 NOK
H
5GD53
Tastet-56CnoneFace1725-9 15 / 16 "3 078 NOK
I
5GD55
Tastet-56CnoneFace346069.2%9 13 / 16 "3 216 NOK
J
6K181
Tastet-56CAutoFace345060%10.25 "3 619 NOK

Generelle motorer, helt lukkede ikke-ventilerte

Dayton motorer til generell bruk brukes i varmtvannsberedere, pumper, ovner og terrengmotorisert utstyr. Disse motorene har stålrammer for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand, og er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon. De leverer hastigheter på opptil 3460 rpm og tillater front-/basemontering for enkel installasjon. Disse TENV-motorene gir en maksimal effektivitet på 89.8 %, og er tilgjengelige i 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 og 3/4 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?