DAYTON 6K181 General Purpose Motor Carbon Steel Tenv 1/3 Hk 3450 Rpm 56c | AE9JFL

DAYTON 6K181 generell motor karbonstål Tenv 1/3 Hk 3450 Rpm 56c

På lager
Vare: AE9JFL Modell: 6K181

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning4.8 / 2.6-2.5
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet60%
Antall hastigheter1
Total lengde10.25 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5375
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorakseldesignEffektivitetsgruppeFrameMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 2N863 Motor 3 Fas 1/4hk 1725 208-230/460 Eff 62.0 | AC2VAX 2N863TastetHøyeffektive56noneBase172562.0%10 "3 053 NOK
DAYTON 3N349 Motor 3 Fas 1/4hk 1725 208-230/460 Eff 66.0 | AD2CVJ 3N349FlateEnergieffektiv48noneBase172568.9%9 13 / 16 "3 559 NOK
DAYTON 3N350 Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 74.0 | AD2CVK 3N350FlateEnergieffektiv48noneBase172568.9%9 9 / 16 "4 611 NOK
DAYTON 3N694 Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 74.0 | AD2CWA 3N694TastetEnergieffektiv56noneBase172575.1%9.75 "5 883 NOK
DAYTON 3N695 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 80.0 | AD2CWB 3N695TastetEnergieffektiv56noneBase172580.0%10.375 "4 267 NOK
DAYTON 3N696 Motor 3 Fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 80.0 | AD2CWC 3N696TastetEnergieffektiv56noneBase172589.8%11.437 "4 569 NOK
DAYTON 3N854 Motor 3 Fas 1/3hk 3450 208-230/460 Eff 78.5 | AD2CWN 3N854FlateHøyeffektive48noneBase345070.3%9 11 / 16 "3 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K181 generell motor karbonstål Tenv 1/3 Hk 3450 Rpm 56c
3 966 NOK / enhet