DAYTON Pillow Block Lager


filtre
Peiling materiale: 52100 Kromstål , Lagertype: Ball , Sett inn: Kulelager , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Utvendig Dia.: 2-17 / 32 " , Temp. Område: -20 grader F til 200 grader F
StilModellDimensjon DBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon FDynamisk lastekapasitetFinishHousing MaterialLåsingstypePris (eks. mva)
A
3FDC4
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejernSett skruen1 182 NOK
B
3FCT4
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejerneksentrisk641NOK
C
3FDE8
----2146 lb.noneGummieksentrisk425NOK
A
3FDC5
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.maltstøpejernSett skruen1 520 NOK
B
3FCT3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.maltstøpejerneksentrisk1 514 NOK
D
3FCR9
-25 / 32 "5 / 8 "-10742 lb.maltstøpejernSett skruen2 459 NOK
D
3FCR8
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejernSett skruen1 695 NOK
D
3FCR6
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.maltstøpejernSett skruen1 541 NOK
A
3FDC6
-25 / 32 "5 / 8 "-7157 lb.maltstøpejernSett skruen1 666 NOK
D
3FCR2
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.maltstøpejernSett skruen1 282 NOK
B
3FCT2
-7 / 16 "3 / 8 "-2876 lb.maltstøpejerneksentrisk499NOK
E
3FGA4
-1 / 2 "7 / 16 "-3146 lb.maltstøpejernSett skruen940NOK
D
3FCR7
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejernSett skruen1 674 NOK
E
3FGA3
-1 / 2 "7 / 16 "-2876 lb.maltstøpejernSett skruen976NOK
F
3FDF5
----3146 lb.noneGummiSett skruen499NOK
G
3FDD8
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.NikkelbelagtstøpejernSett skruen1 056 NOK
A
3FDC7
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.maltstøpejernSett skruen1 730 NOK
D
3FCP2
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.maltstøpejernSett skruen643NOK
D
3FDA4
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.maltstøpejernSett skruen1 030 NOK
F
3FDF4
----2876 lb.noneGummiSett skruen476NOK
F
3FDF2
----2146 lb.noneGummiSett skruen446NOK
D
3FCR4
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.maltstøpejernSett skruen1 392 NOK
C
3FDF1
----3146 lb.noneGummieksentrisk485NOK
B
3FCT7
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejerneksentrisk768NOK
G
3FDD5
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.NikkelbelagtstøpejernSett skruen951NOK
D
3FCP9
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejernSett skruen1 010 NOK
D
3FCP1
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen744NOK
E
3CUR1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen812NOK
B
3FCU5
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejerneksentrisk1 505 NOK
B
3FCU3
-19 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.maltstøpejerneksentrisk1 162 NOK
B
3FCU1
-19 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.maltstøpejerneksentrisk1 123 NOK
B
3FCT9
-21 / 32 "1 / 2 "-6652 lb.maltstøpejerneksentrisk824NOK
G
3FDD6
-1 / 2 "3 / 8 "-2876 lb.NikkelbelagtstøpejernSett skruen817NOK
B
3FCT1
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejerneksentrisk416NOK
A
3FDD2
-1"3 / 4 "-10742 lb.maltstøpejernSett skruen6 288 NOK
E
3FCN1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejernSett skruen1 060 NOK
E
3CUR2
-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen796NOK
D
3FDA7
-25 / 32 "1 / 2 "-7888 lb.maltstøpejernSett skruen1 896 NOK
D
3FDA5
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.maltstøpejernSett skruen499NOK
D
3FDA3
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen401NOK
D
3FDA1
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejernSett skruen524NOK
B
3FCU4
-3 / 4 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejerneksentrisk1 510 NOK
B
3FCT8
-19 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejerneksentrisk858NOK
F
3FDF3
----2146 lb.noneGummiSett skruen451NOK
D
3FCR5
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.maltstøpejernSett skruen1 547 NOK
C
3FDE7
----2146 lb.noneGummieksentrisk425NOK
A
3FDC9
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejernSett skruen2 135 NOK
G
3FDD7
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.NikkelbelagtstøpejernSett skruen899NOK
A
3FDD3
-1"3 / 4 "-12854 lb.maltstøpejernSett skruen7 831 NOK
C
3FDE9
----2876 lb.noneGummieksentrisk453NOK
D
3FDA2
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejernSett skruen728NOK
D
3FDA6
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejernSett skruen654NOK
D
3FCR3
-21 / 32 "1 / 2 "-7157 lb.maltstøpejernSett skruen1 533 NOK
B
3FCT5
-19 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejerneksentrisk631NOK
A
3FDC3
-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejernSett skruen1 245 NOK
D
3FCN9
-1 / 2 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen768NOK
D
3FCP3
-1 / 2 "3 / 8 "-3146 lb.maltstøpejernSett skruen922NOK
A
3FDC8
-25 / 32 "5 / 8 "-7888 lb.maltstøpejernSett skruen1 831 NOK
A
3FDD4
-1-1 / 16 "7 / 8 "-16280 lb.maltstøpejernSett skruen5 467 NOK
A
3FDD1
-25 / 32 "5 / 8 "-9787 lb.maltstøpejernSett skruen2 175 NOK
D
3FCP7
-21 / 32 "1 / 2 "-5775 lb.maltstøpejernSett skruen999NOK

Pillow Block Lager

Dayton-monterte kulelager gir støtte til en roterende aksel i industrielle applikasjoner, inkludert konstruksjon, gruvedrift og matforedling. Disse enhetene består av et kulelager installert i gummi / støpejernshus, som tilbyr enkel installasjon og forhindrer også lagrene fra støt og vibrasjoner. Disse puteblokklagrene er festet til en vertikal eller horisontal overflate som støtter roterende aksler eller lette til middels transportapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse kulelagrene, tilgjengelig med låsealternativer av eksentrisk eller settskruetype.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?