HOVEDFILTER INC. MF0058134 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 12.283 tommers høyde | CF6WCH C220G10V

MAIN FILTER INC. MF0058134 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 12.283 tommers høyde

Vare: CF6WCH Modell: MF0058134Kryssref.: C220G10V'
762NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.539 "
Bunn OD3.839 "
Kapasitet17.30
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering10
Filterstørrelse177 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.283
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.539 "
Topp OD3.839 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC C220G10V

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0058198 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058200 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058202 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058204 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058206 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058210 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "823NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058212 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, Viton-tetning, 12.677 tommers høyde | CF6WCY C342G06V MF00582122.008 "-3.11 "3.11 "12.64-135 kvm Tommer12.677 "823NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058134 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 12.283 tommers høyde
762NOK / enhet