INGERSOLL-RAND Oljevannskiller


Ingersoll Rand oljevannseparatorer brukes i industrielle omgivelser ved å effektivt fjerne olje og andre forurensninger fra kondensatvann, og sikre overholdelse av miljøbestemmelser. De forhindrer utslipp av oljefylt vann til avløpssystemer for miljømessig bærekraft...y.Les meg

filtre
Type: Kondensat
StilModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømVektBreddePris (eks. mva)
A
PSG-7
27.5 "11.5 "70 scfm25 kg11.5 "15 868 NOK
B
PSG-15
30.875 "28.5 "125 scfm100 kg19.5 "35 152 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Det forurensede kondensatet fra trykkluftsystemer kommer inn i separatoren.
  • Den innledende fasen innebærer et primært filtreringstrinn som fanger opp større olje- og faste partikler.
  • I koalesceringsstadiet bringes mindre oljedråper sammen til større masser. Dette oppnås gjennom spesialiserte koalescerende filterelementer som oppmuntrer til koalescens av fine oljepartikler.
  • Den sammensmeltede oljen, nå i større dråper, skiller seg fra vannet på grunn av tyngdekraften. Den separerte oljen stiger til toppen av separatoren.
  • Den separerte oljen samles på toppen av separatoren, og danner et distinkt lag. Et automatisk dreneringssystem fjerner den oppsamlede oljen fra systemet, og sikrer effektiv oljefjerning.
  • Det behandlede vannet, som nå er fritt for de fleste oljer og forurensninger, kommer ut av separatoren gjennom et rent vannutløp for sikker avhending.

Egenskaper

  • Disse separatorene har en kondensattype som effektivt separerer og fjerner olje fra vann for å overholde miljøkravene.
  • De har NPT-uttak for olje og vann, med en størrelse på 3/4 tomme, som sikrer kompatibilitet med standard rørleggerforbindelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en Ingersoll Rand olje-vann-separator for et spesifikt trykkluftsystem?

  • Kompressor størrelse
  • Kondensatstrømningshastigheter
  • Miljøforhold

Hva er den maksimale driftstemperaturen til Ingersoll Rand oljevannseparatorer?

Disse separatorene kan betjenes opp til 90 grader F.

Hva er den maksimale strømningshastigheten til disse Ingersoll Rand oljevannseparatorene?

De tilbyr en maksimal strømningshastighet på 175 cfm.

Er det spesifikke hensyn ved installasjon av Ingersoll Rand olje-vann-utskillere?

Riktig installasjon innebærer å sikre separatoren i en jevn posisjon, sikre riktig drenering og sørge for tilstrekkelig plass for vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?