INGERSOLL-RAND PSG-7 oljevannseparator 60 Cfm 1/2 tommers innløp | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND PSG-7 oljevannseparator 60 Cfm 1/2 tommers innløp

På lager
Vare: AC2JJG Modell: PSG-7Kryssreferanse: 2KMP6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)2
Høyde27.5 "
Lengde11.5 "
Maks. Luftkompressor HP15
Maks. Luftstrøm70 scfm
typenKondensat
Vekt25 kg
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ingersoll Rand PSG-7 oljevannseparator er en enhet som brukes til å separere olje- og vannblandinger, og sikrer miljøoverholdelse og effektiv vannbehandling. Det brukes i produksjons-, bil- og luftfartsapplikasjoner, der oljeholdig avløpsvann genereres under prosessering.

Egenskaper:

  • Denne oljevannseparatoren er designet for luftkompressorer med maksimale hestekrefter på 15 hk, og sikrer effektiv ytelse i industrielle applikasjoner.
  • Den har en maksimal luftstrømkapasitet på 60 SCFM, og håndterer effektivt kondensatet som genereres under trykkluftoperasjoner.
  • Denne Ingersoll Rand-oljevannseparatoren har en kondensattype, som sikrer at den effektivt separerer og fjerner olje fra vann for miljømessig overholdelse.
  • Den har NPT-uttak for olje og vann, med en størrelse på 3/4 tomme, som sikrer kompatibilitet med standard rørleggerforbindelser.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan oppdager jeg lekkasjer i Apollo LD14118SN12A spjeldventil?

A.

  • Inspiser ventilen visuelt for tegn på lekkasjer.
  • Lytt etter susende lyder nær ventilen.
  • Påfør såpevann på potensielle lekkasjeområder.
  • Det vil dannes bobler hvis det er en lekkasje.
  • Adresser identifiserte lekkasjer gjennom reparasjon eller ventilbytte.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømVektBreddePris
INGERSOLL-RAND PSG-15 Oljevannseparator 125 Cfm 1/2 tommers innløp | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 kg19.5 "35 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-7 oljevannseparator 60 Cfm 1/2 tommers innløp
15 868 NOK / enhet