APPROVED VENDOR Red Messing FNPT Reduserende Tee


filtre
Body Material: Rød messing , Klasse: 125 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 125 psi , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
2CFH4
1 "x 1" x 1/2 "341NOK
A
2CFH2
1 "x 1" x 3/8 "237NOK
A
2CFH8
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "689NOK
A
2CFH7
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "603NOK
A
2CFG8
1/2 "x 1/2" x 1/4 "132NOK
A
2CFG7
1/2 "x 1/2" x 3/8 "125NOK
A
2CFH9
2 "x 2" x 3/4 "980NOK
A
2CFJ2
3 "x 3" x 2 "1 890 NOK
A
2CFG9
3/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
A
2CFH1
3/4 "x 3/4" x 1/2 "236NOK
B
6RCZ2
3/4 "x 3/4" x 1/2 "248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?