DAYTON BenchTop verktøybord, usamlet, sølv


filtre
Farge: Bordplate Khaki, Ramme grå, Fotpute Svart , Materiale: Sponplate av stål og bordplate
StilModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
22DL79
19 "24 "400 lb.16 "1 592 NOK
B
22DL80
23 "32 "800 lb.13 "1 784 NOK

BenchTop verktøybord, usamlet, sølv

Dayton maskinstativ er ideelle for å gi ekstra arbeidsplass og lagringsområde for borepresser, dreiebenker, benkslipere/slipere og arborpresser i industrielle omgivelser. Disse enhetene i rustfritt stål har sponplateoverflater, som gir overlegen styrke og gummifotputer for å beskytte bordene mot riper, støt og vibrasjoner. De monteres enkelt på stedet og tåler belastninger opp til 800 lbs kapasitet. Velg fra en rekke av disse frittstående arbeidsbordene, tilgjengelig i 24 og 32 tommers høydevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?