Vedleggstype: Bolt På , Farge: Svart , Dørhøyde: 120 " , Dørbredde: 120 " , Fallgardinhøyde: 36 " , Klappvekt: 40 oz. , Rammemateriale: Wolmanisert tre, aluminium , Head Curtain Drop: 36 " , Høyde: 126 " Inkluderer: Inkluderer standard guidestrimler 24 tommer. Høyde, monteringsutstyr , Materiale: Vinyl , Maks. Komprimering: 10 " , Min. Tilhengerpenetrering: 10 " , Uttrekkbar: Nei , Forseglingsmateriale: Vinylbelagt nylon , Sideforseglingshøyde: 126 " , Sideforseglingsbredde ved vegg: 42 " , Standard Guide Stipe Høyde: 24 " , Støttet Wolmanisert trelastbredde: 2" , Bredde på topphodet: 132 " , Toppforseglingshøyde: 90 " , Toppforseglingsbredde: 132 " , Vertikal klaffbredde: 21 " , Vertikale stykker: 126 " , Bredde: 132 "