Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CFG8 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/2 x 1/4 tommers messing | AB9DXX

APPROVED VENDOR 2CFG8 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/2 x 1/4 tommers messing

På lager
Vare: AB9DXX Modell: 2CFG8
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG7 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tommer messing | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFG9 Reducing Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 tommers messing | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH1 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme messing | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH2 Reduserende T-skjorte 1 x 1 x 3/8 tommer rød messing | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH4 Reduserende T-skjorte 1 x 1 x 1/2 tomme rød messing | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH7 Reducing Tee 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "603NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CFH8 Reduserende T-skjorte 1 1/2 x 1 1/2 x 1 Tommers messing | AB9DYG 2CFH81-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "689NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG8 Reduserende T-skjorte 1/2 x 1/2 x 1/4 tommers messing
132NOK / enhet