ANVIL Rørdekkende beskyttelsessaler


filtre
Fullfør: Plain , Materiale: Karbonstål , Standarder og godkjenninger: AA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)
StilModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
0500071121
12 "1800 lb.6"-527NOK
A
0500071568
12 "1200 lb.3"-434NOK
A
0500073028
12 "1200 lb.2 til 2-1 / 2 "-411NOK
A
0500072582
12 "1800 lb.6"-782NOK
A
0500071527
12 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-331NOK
A
0500071063
12 "1200 lb.2.5 "-294NOK
A
0500071048
12 "1200 lb.1.5 "-246NOK
A
0500071022
12 "1200 lb.3/4 to 1-1/4"-231NOK
A
0500073549
12 "1800 lb.6 til 8 "-1 249 NOK
A
0500072608
12 "1800 lb.8"-866NOK
A
0500073523
12 "1200 lb.4 til 5 "-658NOK
A
0500072566
12 "1200 lb.3 til 5 "-543NOK
A
0500072541
12 "1200 lb.1-1/2 to 2-1/2"-548NOK
A
0500072061
12 "1200 lb.3 til 5 "-441NOK
A
0500072046
12 "1200 lb.1-1/2 to 2-1/2"-366NOK
A
0500071600
12 "1800 lb.6"-493NOK
B
Fig. 160
12" long--3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 161
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 162
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 164
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 165
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 165A
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 166A
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ
B
Fig. 163
12" long-- 3/4 "gjennom 36"-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?