ANVIL FIG 162 Rørdekkende beskyttelsessadel, 2 tommers størrelse, 9/16 tommers hulldia.

Vare: CF4FJM Modell: FIG 162
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
FinishPlain
Lengde12" long
MaterialeKarbonstål
Størrelse 3/4 "gjennom 36"

Produktdetaljer:

Anvil FIG 162 pipe covering protection saddle is used in piping systems to support and protect insulation on pipes. It securely holds the insulation in place, preventing damage and ensuring efficient thermal insulation for the pipes in industrial and commercial applications.

Egenskaper:

  • This saddle offers plain finish for a sleek and unadorned surface.
  • It spans a length of 12 inches, offering ample support.
  • This Anvil FIG 162 saddle has carbon steel construction for durability and longevity.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What factors should be considered while installing this Anvil FIG 162 saddle?

A.

  • Ensure proper alignment and spacing for effective insulation support.
  • Use compatible materials and fasteners to prevent corrosion.

Q. What safety precautions should I take while using this saddle?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) under installasjonen.
  • Work in a well-ventilated area to avoid inhalation of any construction materials.

Q. How to clean and maintain this saddle?

A.

  • Wipe down the saddle regularly to remove dirt and debris.
  • Inspect for signs of corrosion and address promptly with appropriate treatments.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb.3/4 to 1-1/4"-231NOK
ANVIL 0500071048 Rørdekkebeskyttelsessal 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb.1.5 "-246NOK
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb.2.5 "-294NOK
ANVIL 0500071121 Rørdekkende beskyttelsessadel, 6 i rør | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-527NOK
ANVIL 0500071527 Pipe Protection Sadel 3/4 Til 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-331NOK
ANVIL 0500071568 Rørdekkende beskyttelsessal for 3 i rør | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb.3"-434NOK
ANVIL 0500071600 Rørdekkebeskyttelsessal, 1-1/2 In isolasjonstykkelse | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL FIG 162 Rørdekkende beskyttelsessadel, 2 tommers størrelse, 9/16 tommers hulldia.