Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTM 4LUX9

ANVIL 0500071022 12 I beskyttelsessadel for rørdekning, maks. Belastning

På lager
Vare: AD8QTM Modell: 0500071022Kryssreferanse: 4LUX9
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
Isolasjonstykkelse1"
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1200 lb.
Rørstørrelse3/4 to 1-1/4"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500071048 Rørdekkebeskyttelsessal 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb.1.5 "-273NOK
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb.2.5 "-341NOK
ANVIL 0500071121 Rørdekkende beskyttelsessadel, 6 i rør | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-612NOK
ANVIL 0500071527 Pipe Protection Sadel 3/4 Til 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-384NOK
ANVIL 0500071568 Rørdekkende beskyttelsessal for 3 i rør | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb.3"-504NOK
ANVIL 0500071600 Rørdekkebeskyttelsessal, 1-1/2 In isolasjonstykkelse | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-546NOK
ANVIL 0500072046 2-tommers isolert rørdekkende beskyttelsessadel | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 lb.1-1/2 to 2-1/2"-405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500071022 12 I beskyttelsessadel for rørdekning, maks. Belastning
256NOK / enhet