Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500072046 2-tommers isolert rørdekkende beskyttelsessadel | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 2-tommers isolert rørbeskyttelsessadel

På lager
Vare: AD8QUA Modell: 0500072046Kryssreferanse: 4LUZ3
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
Isolasjonstykkelse2"
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1200 lb.
Rørstørrelse1-1/2 to 2-1/2"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ambolt 0500-072046 2-tommers isolert rørdekkende beskyttelsessadel brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å gi støtte og isolasjon for rør. Den forhindrer skade, kondens og energitap for effektiv og sikker drift av rørsystemet.

Egenskaper:

  • Denne rullemonterte salen tåler belastninger på opptil 1200 lb.
  • Den er laget av stål for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Denne beskyttelsessalen tåler en maksimal driftstemperatur på 650 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en beskyttelsessal?

A.

  • Rørdiameter og størrelseskompatibilitet.
  • Materiale og isolasjonsegenskaper.
  • Krav til bæreevne og vektfordeling.
  • Miljøforhold og temperaturområde.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Anvil 0500-072046 2-tommers isolert rørdekkende beskyttelsesaddel?

A.

  • Tørk jevnlig av overflaten med en fuktig klut for å fjerne støv og skitt.
  • Inspiser for tegn på slitasje, skade eller korrosjon.
  • Sørg for at isolasjonen forblir intakt og effektiv.
  • Løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre forringelse eller potensiell skade.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne beskyttelsessalen?

A.

  • Bruk passende verneutstyr under installasjon eller vedlikehold.
  • Unngå å overbelaste salen utover dens kapasitet.
  • Sørg for riktig isolasjon for å forhindre varmerelaterte farer.
  • Følg sikkerhetsretningslinjer og forskrifter under håndtering og installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb.3/4 to 1-1/4"-256NOK
ANVIL 0500071048 Rørdekkebeskyttelsessal 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb.1.5 "-273NOK
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb.2.5 "-341NOK
ANVIL 0500071121 Rørdekkende beskyttelsessadel, 6 i rør | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-612NOK
ANVIL 0500071527 Pipe Protection Sadel 3/4 Til 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-384NOK
ANVIL 0500071568 Rørdekkende beskyttelsessal for 3 i rør | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb.3"-504NOK
ANVIL 0500071600 Rørdekkebeskyttelsessal, 1-1/2 In isolasjonstykkelse | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500072046 2-tommers isolert rørbeskyttelsessadel
405NOK / enhet