AMPCO METAL Double Face slegge


Ampco dobbeltsidige sleggehammere er designet for tunge bruksområder, som jernbanegårder, byggeplasser, bilbutikker, låver og andre lignende anlegg. Bronsehodene i aluminium reduserer risikoen for antennelse ved hammering i miljøer som er utsatt for brennbart støv eller brennbart...væsker / gasser / damper. Disse hammerne har runde slående ansikter med en liten krone og kammerkanter for forbedret effektivitet og holdbarhet. De er tilgjengelige i hodevekter fra 5 til 18 lb, beregnet for forskjellige oppgaver, inkludert å kjøre slag eller knekke betong.Les meg

filtre
Håndtakfarge: Gul / Svart , Hodefarge: Naturlig , Total lengde: 33 " , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A
H-70FG
2"RettGlassfiber5"Aluminium bronse5 lb.2"4 226 NOK
A
H-72FG
2.5 "RettGlassfiber7"Aluminium bronse10 lb.2.5 "6 858 NOK
A
H-74FG
3"PutehåndtakGlassfiber og gummi8.25 "Aluminium Bronse Kobberlegering18 lb.3"13 851 NOK

Egenskaper

  • Når hammeren svinges mot arbeidsstykket, absorberes kraften fra støtet av aluminiumsbronsehodet.
  • Kraften overføres deretter til gjenstanden som blir truffet og får den til å bevege seg eller knekke.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med SG?

Ampcos glassfiberhåndtak er designet for å kontrollere vibrasjoner og gir et komfortabelt grep. Supergrepet (SG) hjelper til med å absorbere støt som ellers kan forårsake belastning og muskeltretthet under langvarig drift.

Hvorfor anses et glassfiberhåndtak som bedre enn et trehåndtak?

Et glassfiberhåndtak er mer stivt og har høyere holdbarhet enn et trehåndtak, og er upåvirket av sopp, termitter eller tørråte.

Hvorfor er håndtaket gult?

Det gule håndtaket på disse sleggene gjør dem enkle å identifisere hvis de mistes eller blir feilplassert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?