AMPCO METAL H-74FG Double Face slegge gnistfri 18 Lb | AC4DYG 2ZB26

AMPCO METAL H-74FG Double Face slegge gnistfri 18 Lb

På lager
Vare: AC4DYG Modell: H-74FGKryssreferanse: 2ZB26

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-gnistrende slegge
Ansiktsdiameter3"
Håndtere fargeGul / Svart
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeGlassfiber og gummi
HodefargeNaturlig
Hodelengde8.25 "
HodematerialeAluminium Bronse Kobberlegering
Hodevekt18 lb.
leder Bredde3"
Total lengde33 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.76
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)84.58
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ampco H-74FG dobbeltsidig slegge er gunstig for å bryte gjennom gips- eller murvegger. Den er spesielt utviklet for å fungere sikkert og eksepsjonelt i anleggs- og gruveindustrien.

Egenskaper:

  • Dette hammerhodet består av en aluminium bronse kobberlegering som er gnistfri, ikke-magnetisk og korrosjonsbestandig.
  • Den har et glassfiberhåndtak for overslagsbeskyttelse.
  • Denne hammeren har en sekskantformet slagflate for forbedret kraftoverføring i generelt smedarbeid i slående uherdet metall.
  • Den er utstyrt med et sklisikkert Super Grip på enden for praktisk betjening.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • DIN
  • DOE
  • GSA
  • MSHA
  • NFPA
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til hodet til denne sleggen?

A.

  • Høy styrke nikkel aluminium bronse

Q. Hva er diameteren på overflaten til denne sleggen?

A.

  • 3 inches

Q. Hva er typen grep som brukes i denne sleggen?

A. Ampco H-74FG slegge med dobbel side har et ribbet grep for overlegen håndtering.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddePris
AMPCO METAL H-70FG Double Face slegge 5 Lb | AD2FHP 3NY51 H-70FG2"RettGlassfiber5"Aluminium bronse5 lb.2"4 226 NOK
AMPCO METAL H-72FG Double Face sleggehammer 10 Lb | AD2FHQ 3NY52 H-72FG2.5 "RettGlassfiber7"Aluminium bronse10 lb.2.5 "6 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL H-74FG Double Face slegge gnistfri 18 Lb
13 851 NOK / enhet