KERN AND SOHN CXB-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 300 x 330 x 110 mm , Hushøyde: 110 mm , Huslengde: 330 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieoverflatebredde: 300 mm
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdePris (eks. mva)
A
CXB 3K0.2
+/- 0.4 g300 mm x 225100mg1g225 mm4 209 NOK
B
CXB 6K0.5
+/- 1 g300 mm x 220200mg2g220 mm4 209 NOK
C
CXB 15K1
+/- 2 g300 mm x 225500mg5g225 mm4 269 NOK
D
CXB 30K2
+/- 4 g300 mm x 2251g10g225 mm4 209 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?