Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CXB 6K0.5 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JCY

KERN AND SOHN CXB 6K0.5 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JCY Modell: CXB 6K0.5
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
4 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid8 timer.
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon300 x 330 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 1 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet0.5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 220
reproduserbarhet0.5g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
Enheterg, kg
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde220 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4
Skipets høyde (cm)17.5
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdePris
KERN OG SOHN CXB 15K1 Tellebalanse, 15000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JCR CXB 15K1+/- 2 g300 mm x 225500mg5g225 mm4 269 NOK
KERN OG SOHN CXB 30K2 Tellebalanse, 30000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JCV CXB 30K2+/- 4 g300 mm x 2251g10g225 mm4 209 NOK
KERN OG SOHN CXB 3K0.2 Tellebalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4 g300 mm x 225100mg1g225 mm4 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CXB 6K0.5 Tellebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet
4 209 NOK / enhet