Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500073523 Rørdekkebeskyttelsessal 4 til 5 tommer | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Beskyttelsessadel for rørdekning 4 til 5 tommer

På lager
Vare: AD8QVK Modell: 0500073523Kryssreferanse: 4LVA6
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsessadel for rør
Isolasjonstykkelse4"
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste1200 lb.
Rørstørrelse4 til 5 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ambolt 0500073523 rørdekkende beskyttelsessadel beskytter rør og rørisolasjon mot skade.

Egenskaper:

  • Ambolt 0500073523 rørdekselbeskyttelse er laget av karbonstål for å øke holdbarheten.
  • Den har 4-tommers isolasjonstykkelse og en maksimal lastekapasitet på 1200 lb.
  • Den kan håndtere rørstørrelser fra 4 til 5 tommer.

Standarder og godkjenninger:

  • AA-1192A (Type 39A og 39B)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (Type 39A og 39B)
  • WW-H-171-E (Type 40A&40B)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer må jeg vurdere når jeg velger en rørstøtte?

A.

  • Prosessdesignforhold.
  • Byggemateriale til røret.
  • Designbelastning av rørene.
  • Kledning og isolasjon på rør.
  • Termiske krefter og forskyvning av rør.
  • Enkel inspeksjon, betjening og installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 lb.3/4 to 1-1/4"-256NOK
ANVIL 0500071048 Rørdekkebeskyttelsessal 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 lb.1.5 "-273NOK
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Sadel, 1200 lb Maks belastning | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 lb.2.5 "-341NOK
ANVIL 0500071121 Rørdekkende beskyttelsessadel, 6 i rør | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-612NOK
ANVIL 0500071527 Pipe Protection Sadel 3/4 Til 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 lb.3/4 to 1-1/2"-384NOK
ANVIL 0500071568 Rørdekkende beskyttelsessal for 3 i rør | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 lb.3"-504NOK
ANVIL 0500071600 Rørdekkebeskyttelsessal, 1-1/2 In isolasjonstykkelse | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500073523 Beskyttelsessadel for rørdekning 4 til 5 tommer
729NOK / enhet