BRADY Rørmarkør, gjenoppvarming av vann


filtre
Markører per kort: 1
StilModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
7405-4
Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"188NOK
B
7405-1
Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "191NOK
C
4266-A
Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-226NOK
D
4266-G
Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-OnTrykt plastark-331NOK
C
4266-C
Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-212NOK
E
8802-1
Gul2-1/2 to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl2.25 "201NOK
C
4266-B
Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-270NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?