Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4266-B Rørmarkør Gjenoppvarming Vannretur Gul | AF6CJT 9WL99

BRADY 4266-B Pipe Marker Reheat Water Return Gul

På lager
Vare: AF6CJT Modell: 4266-BKryssreferanse: 9WL99
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 8802-1 Pipe Marker Reheat Water Return Gul | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Gul2-1/2 to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl2.25 "5NOK
BRADY 4266-G Pipe Marker Reheat Water Return 8 To 9-7/8in | AF3TXT 8CXE4 4266-GGul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-OnTrykt plastark-327NOK
BRADY 4266-A Pipe Marker Reheat Water Return 3/4 Til 1-3/8 | AF4JUA 8YDY2 4266-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-84NOK
BRADY 4266-C Rørmarkør Gjenoppvarming Vannretur Gul | AF4VDZ 9LDA2 4266-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse påOpprullet trykt plastark-208NOK
BRADY 7405-1 Pipe Marker Reheat Water Return | AF8CFX 24VG62 7405-1Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7405-4 Pipe Marker Reheat Water Return | AF8CFY 24VG63 7405-4Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl7"5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4266-B Pipe Marker Reheat Water Return Gul
114NOK / enhet