LEESON Washguard jetpumpemotorer, trefaset, TEFC-gjenget aksel, C-flate med base


filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 56J , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , RPM: 3600 / 3000 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Type: TF , Spenning: 208-230 / 460
StilModellForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris (eks. mva)
A
116779.00
2.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.511 242 NOK
B
116780.00
3.4-3.2 / 1.61/3/475 / 5680 / 77.911 853 NOK
C
119461.00
5.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128813 645 NOK
D
119463.00
8.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.814 134 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?