LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QWH Modell: 116779.00Kryssreferanse: 48ZF57 / C6T34WK12C

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning2.5-2.4 / 1.2
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW0.56 / 0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor78 / 77.5
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080904
    • Svikling: T632160
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 2.9-2.8 / 1.4
    • Eff 100%: 75.5 / 68

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Jetpumpemotor 50-60 Hertz | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61/3/475 / 5680 / 77.913 068 NOK
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128815 043 NOK
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.815 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpemotor 50-60 Hertz
12 394 NOK / enhet