AUTOQUIP Hydraulisk sakseløftebord i XLR-serien


filtre
Base bredde: 60 " , Brobredde: 6" , Maks. Plattformbredde: 52 " , Min. Plattformbredde: 40 " , Motor HP: 1.5 , Tid: 24 sek.
StilModellBase lengdeBro lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform Lengde
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 lbs.52 "48 "
RFQ
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 lbs.64 "64 "
RFQ
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 lbs.64 "64 "
RFQ

Hydraulisk sakseløftebord i XLR-serien

Autoquip XLR-serien hydrauliske sakseløftebord brukes til å løfte og posisjonere tung last i produksjonsanlegg, lager og logistikksentre for å forbedre effektivitet og ergonomi i materialhåndteringsprosesser. De har en kraftig stålkonstruksjon for økt holdbarhet og lang levetid i krevende miljøer. Disse hydrauliske systemene muliggjør jevn og presis løfting og senking av last for sikker og nøyaktig posisjonering og redusert risiko for ulykker/skade på gods.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?