Montering: F1 (F2-modifikasjon tilgjengelig) , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Cast Iron , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Klasse for farlig sted: AVDELING 2 T2B , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , IP-vurdering: 56 , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: IEEE 841 motor , Montering: Rigid , Monteringstype: UBØYELIG , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Standarder og godkjenninger: UL , Garanti: 1 år.
Egenskaper
- De er laget av 100 % støpejern for strukturell stivhet og vibrasjonsdemping.
- Disse kjøletårnmotorene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3560 rpm.
- Disse motorene har utvidede smørerør for å redusere friksjon og ekstern og intern epoksymaling for vanntett drift.
- De er presisjonsbalansert til 0.08 tommer/sek.
- Disse motorene har en servicefaktor på 1.15 på sinusbølge og 1.0 på IGBT-effekt.
- De har MAXGUARD klasse F-isolasjon for å håndtere avledet varme.
Standarder og godkjenninger
- UL
- CE
- CSA
- Ford EM1
- IEEE45 USCG
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilken type kabinett har Marathon Blue Chip Series kraftige motorer?
De har en TEFC / TENV-kapsling for å forhindre overoppheting av motorviklinger og beskytte motoren mot regn eller luftbårne partikler.
Hva er det nominelle effektivitetsområdet til disse motorene?
Disse kjøletårnmotorene leverer effektivitet fra 86.5 til 95.4 %.
Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Marathon Blue Chip Series-motorer for kraftig bruk?
Disse motorene kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.