APPROVED VENDOR Kompresjonsnopper


filtre
Tønne lengde: Kort , Kroppsmateriale: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Stil: standard
StilModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris (eks. mva)
A
24C333
Nei300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.25 "Hvit66153NOK
B
24D010
Nei400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.39 "Blå76235NOK
C
24D026
Nei2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.85 "Svart4598NOK
D
24D030
Nei350 kcmil350 kcmil1 / 4 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.36 "Rød71188NOK
E
24D009
Nei350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.36 "Rød71203NOK
F
24D025
Nei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4275NOK
G
24D031
Nei400 kcmil400 kcmil1 / 4 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.41 "Blå76244NOK
H
24D001
Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4259NOK
I
24D027
Ja3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.96 "oransje50108NOK
J
24D018
Ja1AWG1AWG1 / 2 "2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV0.75 "Grønn3781NOK
K
24D019
Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV0.92 "oransje5076NOK
L
24D028
Ja4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.06 "Purple54125NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?