Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24D019 Lug 2 hull 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY

APPROVED VENDOR 24D019 Lug 2 hull 3/0awg 50 Die Orange

På lager
Vare: AB7VTY Modell: 24D019
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse3/0 AWG
Kabelstørrelseskode3/0 AWG
Fargekodeoransje
Connector TypeRett tønne
Die kode50
Holesenteret til slutt0.25 "
Hole to Hole Center (in.)0.75
Lengde2.55 "
MaterialeKobber
Monter2-hull
KikkhullJa
Stud størrelse1 / 4 "
Stilstandard
typen2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV
Bredde0.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.88
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelsetypenBreddeFargekodeDie kodePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nei300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.25 "Hvit66166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D001 Lug 1 Hole 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D009 Lug 1 Hull 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nei350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.36 "Rød71223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D010 Lug 1 Hull 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nei400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV1.39 "Blå76255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D018 Lug 2 hull 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Ja1AWG1AWG1 / 2 "2-hulls kobber-til-kobber kort fat, 600V til 35kV0.75 "Grønn3782NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D025 Lug 2 hull 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.75 "Rosa4274NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24D026 Lug 2 hull 2/0awg 45 Die Black | AB7VUF 24D026Nei2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2-hulls kobber-til-kobber lang fat, 600V til 35kV0.85 "Svart45101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D019 Lug 2 hull 3/0awg 50 Die Orange
76NOK / enhet