Destaco 309-UR horisontal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater i metallbearbeiding og trebearbeiding. Denne låseklemmen for hold nede er ideell for applikasjoner som krever arbeid på det samme arbeidsstykket gjentatte ganger. Den har en lav profildesign som minimerer plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og dermed muliggjør enkel betjening i trange rom. Destaco horisontal låseklemme har karbonstålkonstruksjon for å sikre styrke og slitestyrke samtidig som den forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger. Denne vippeklemmen har en flat neopren spindel som holder arbeidsstykket i ro under hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Destacos U -formede stang for horisontal hold -ned -klemme er designet for å muliggjøre rask justering av spindelen langs lengden på holderstangen. Dette gjør at arbeideren kan justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destaco 309-serien klemmer er tilgjengelig i flatpute neopren og hex -hode rustfritt stål spindelvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 309-UR horisontal hold-down-klemme er designet for å utføre lett spenning, montering og testing, kontroll av nedleggelser og for trebearbeidingsapplikasjoner i forskjellige industrielle anlegg. Denne klemmen kan også brukes til mat og emballasje, sveising og maskinering.
Egenskaper:
- Destaco 309-UR horisontal hold nede låseklemme med et lavprofilhåndtak som enkelt kan betjenes bakfra eller på hver side.
- Den leveres med en justerbar neopren -spindel med flat spiss som holder arbeidsstykket godt på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under drift.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en kompakt design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Klemmens karbonstålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destacos manuelle holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
- Denne manuelle klemmen kommer med Toggle Lock Plus -funksjonen som sikrer at tilstanden for låsing over senteret opprettholdes under hele operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 309208 neopren spindel med flat spiss: Den brukes til å bytte ut ødelagte / utslitte spindler på Destaco 309-UR horisontale holdeklemmer.
- Destaco 235106 flensskive: Den brukes til å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 309-UR horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015.
Installasjon:
- Destaco 309-UR horisontal holdeklemme har en flenset sokkel med to par monteringshull for sikker montering på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne karbonstålvarianten tilbyr Destaco også rustfritt stål (Destaco 309-USS & Destaco 307-USS) horisontale klemmer.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil har en sekskantspindel i rustfritt stål som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.