Horisontale holdeklemmer bruk håndtaksbevegelse for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for sikker fastspenning. Håndtaket til disse klemmene er orientert horisontalt eller parallelt med basen i låst posisjon. De er ideelle for å holde arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring gjennom hele operasjonen. Destaco 307-serien horisontale holdeklemmer har U-formet klemmestang for å justere plasseringen av spindelsammenstillinger langs stanglengden og forhindre at arbeidsstykker i forskjellige størrelser løsner eller glir gjennom hele operasjonen. De har kompakt design for enkel betjening i trange rom. Disse holde-ned-klemmene har en maksimal holdekapasitet på 350 lb. Destaco 307-USS horisontale holde-ned-klemmen har et T-formet håndtak for enkel åpning/lukking fra hver side eller bak. Den er ideell for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i trebearbeiding, lett bearbeiding, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle vippeklemmen er laget av rustfritt stål for korrosjonsmotstand og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold og utendørsmiljøer. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell styrke; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Bruksområder:
Destaco 307-USS horisontal holdeklemme brukes til lett maskinering, trebearbeiding, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, transport-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer, for eksempel tromler, lokk, deksler og kammer- og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 307-USS horisontal holdeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer.
- Den er utstyrt med en U-stang for å feste justerbare spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Denne klemmen har kompakt design for å minimere plassbehovet for installasjon og drift.
- Klemmen har flensbunn for rask montering på en flat, horisontal overflate.
- Den har en baråpning på 92 grader og håndtaksåpning på 173 grader.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 350 lb.
- Den har et T-håndtak som er lett å holde som kan betjenes fra begge sider eller bakfra for å minimere brukertrøtthet ved langvarig bruk.
- Klemmearmen har en høyde på 0.87 tommer og lengde på 1.88 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede spindlene i rustfritt stål for å holde nede arbeidsstykker av Destaco 307-USS manuell klemme.
- Destaco 507907: Disse flensskivene hjelper til med å stramme og feste spindlene på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 307-USS horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 307-USS holder nede klemmen har gjengede monteringshull på flensbasen for rask installasjon på en flat overflate eller arbeidsstykke.
- Denne klemmen kan enkelt flyttes ved å skru av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 307-USS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere denne manuelle klemmen i stålkonstruksjon (307-U) for strukturell stivhet og holdbarhet. Vi kan også levere en lignende klemme med Toggle Lock Plus-mekanisme (Destaco 307-URSS) for å forhindre utilsiktet åpning. For flere varianter relatert til Destaco 307-USS klemme, se Destaco 305, 307 og 309-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco tilbyr utvalgte manuelle klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal hold-ned-klemme i U-bar-stil betjenes manuelt ved hjelp av et horisontalt håndtak / spak for å skyve en flat spissbundet neopren-spindel mot arbeidsstykket og forhindre at den beveger seg midt under operasjonen, og derved sikre sikker klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.