Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 309-U horisontal holdeklemme, U-krok, flensbase, stål, 750 lb | AC8PEG 3CWX6

DESTACO 309-U horisontal holdeklemme, U-krok, flensbase, stål, 750 lb

På lager
Vare: AC8PEG Modell: 309-UKryssreferanse: 3CWX6

Få tak i det juni 5, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal hold ned klemme
Basismonteringssentre1.38 x 1.50 "
Klemmearm lengde2.68 "
KlemmearmstilU-bar
Clamp Bar åpning90 grader
Diameter0.330 "
HandleHorisontal
Håndtak Åpning168 grader
Høyde under klemmearmen1.31 "
Holdekapasitet750 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde3.530 "
Total lengde5.190 "
SpindelFlat pute neopren
Trådstørrelse3 / 8-16
Slå på Lock PlusNei
typenKompakt hold nede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Horisontale holdeklemmer er ideelle for å bruke bevegelsen til et håndtak plassert parallelt med basen i låst posisjon for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene. De er egnet for bruksområder som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 309-serien horisontale holdeklemmer er utstyrt med en U-klemmestang for å feste justerbare spindelenheter for å holde arbeidsstykkene stasjonære og forhindre at de løsner eller glir under hele operasjonen. De har kompakt design for å minimere plassbehov for klemmeinstallasjon og bruk. Disse holdeklemmene har en maksimal holdekapasitet på 750 lb. Destaco 309-U horisontal holdeklemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater under trebearbeiding, lett maskinering, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle klemmen har stålkonstruksjon for en lang livssyklus og minimerer regelmessig skade/slitasje på grunn av hard bruk. Den har et T-formet håndtak for enkel betjening fra begge sider eller bak klemmen. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Slå Lock Plus-mekanismen for å forhindre at den åpnes ved et uhell under operasjonen.

Bruksområder:

Destaco 309-U horisontal holdeklemme brukes til å lukke ulike armaturer, for eksempel tromler, lokk, deksler og kammer- og tilgangsdører. Den kan også brukes i lett maskinering, trebearbeiding, sveising og monteringsoperasjoner i bilindustrien, transport, romfart og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper:

  • Destaco 309-U horisontal holdeklemme har U-stang for å feste spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
  • Den har et T-håndtak som er lett å holde for å betjene fra begge sider eller bak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
  • Denne klemmen har kompakt design for enkel bruk i trange rom.
  • Klemmen har monteringsstil med flensbunn for installasjon på horisontale overflater.
  • Den gir en klemmestangåpning på 90 grader og håndtaksåpning på 168 grader.
  • Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger.
  • Klemmearmen har en høyde på 1.31 tommer og lengde på 2.68 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 309208: Raptor Supplies leverer disse flatspissbundne neoprenspindlene for å holde nede arbeidsstykker ved hjelp av Destaco 309-U manuell klemme.
  • Destaco 235106: Disse flensskivene hjelper til med å stramme og feste spindlene på et fast sted.

Standarder og godkjenninger:

  • Destaco 309-U horisontal hold-down klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.

Installasjon:

  • Destaco 309-U holdeklemme kan raskt monteres på flate overflater eller arbeidsstykker ved hjelp av to par gjengede hull på basen for sikker installasjon.
  • Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru den av med en enkel skrutrekker.

Ofte stilte spørsmål:

Hvilke andre varianter av Destaco 309-U manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies kan levere denne manuelle klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon (309-USS) for korrosjonsbestandighet. For flere varianter relatert til Destaco 309-U klemme, se Destaco 305, 307 og 309-serien klemmer side på nettstedet vårt.

Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?

A. Destaco tilbyr utvalgte manuelle klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter vippelås. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.

Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?

A. En horisontal hold-ned-klemme i U-bar-stil betjenes manuelt ved hjelp av et horisontalt håndtak / spak for å skyve en flat spissbundet neopren-spindel mot arbeidsstykket og forhindre at den beveger seg midt under operasjonen, og derved sikre sikker klemming.

Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.

Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?

A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.

Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?

A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellKlemmearm lengdeSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleHøyde under klemmearmenPris
DESTACO 305-U horisontal holdeklemme, flensbase, U-stang, 150 lb | AC8PEE 3CWX4 305-U1.19 "Nei150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "137NOK
DESTACO 307-U horisontal holdeklemme, 1.89 tommers klemarm, 350 lb | AC8PEF 3CWX5 307-U1.89 "Nei350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "194NOK
DESTACO 305-USS horisontal låseklemme, 1.2 tommers klemarm | AC8PEH 3CWX7 305-USS1.2 "Nei200 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.48 "297NOK
DESTACO 307-USS horisontal holdeklemme, U-krok, rustfritt stål, 350 lb | AC8PEJ 3CWX8 307-USS1.88 "Nei350 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.87 "608NOK
DESTACO 309-USS horisontal holdeklemme, U-krok, rustfritt stål, 750 lb | AC8PEK 3CWX9 309-USS2.66 "Nei750 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal1.3 "1 077 NOK
DESTACO 305-UR horisontal holdeklemme, 170 graders håndtaksåpning, U-stang | AC8PEL 3CWY1 305-UR1.19 "Ja150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "424NOK
DESTACO 307-UR Horisontal Hold Down Clamp, Toggle Lock Plus, stål, 350 lb | AC8PEM 3CWY2 307-UR1.89 "Ja350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 309-U horisontal holdeklemme, U-krok, flensbase, stål, 750 lb
402NOK / enhet