Destaco 307-U horisontal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på det samme arbeidsstykket gjentatte ganger. Den har en lav profildesign som minimerer plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og dermed muliggjør enkel betjening i trange rom. Klemmens håndtak kan betjenes bakfra eller på hver side for brukervennlighet. I tillegg er den U -formede stangen designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestanglengden. Dette gjør at arbeideren kan justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destaco 307-U horisontal holdeklemme har en neopren-spindel som holder arbeidsstykket stille under hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Den har karbonstålkonstruksjon for å sikre styrke og forhindre bøyning / brudd under tunge belastninger. Destaco horisontal holdeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater. Destaco 307-serien klemmer tilbys også i rustfritt stål konstruert og Toggle Lock Plus -aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 307-U horisontal hold-down-låseklemme er designet for å utføre forskjellige klemmeoppgaver, inkludert montering og testoperasjoner, kontroll av nedleggelser, trebearbeiding, lett bearbeiding og mat og emballasje.
Egenskaper:
- Destaco 307-U horisontal hold nede låseklemme har en lav profildesign som minimerer plassbehovet for installasjon og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Det kompakte håndtaket til Destaco horisontal hold -ned -låseklemme kan betjenes bakfra eller på begge sider for brukervennlighet.
- Den U -formede stangen er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestanglengden.
- Destaco horisontale holdeklemme leveres med en flenset base for enkel montering på arbeidsbenker.
- Den har en neopren -spindel som holder arbeidsstykket i ro under hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M flat tip bonded neopren spindel brukes til å bytte ut ødelagte / utslitte spindler på Destaco 307-U horisontale hold ned vippe låseklemmer.
- Destaco 507107 flenseskive brukes med denne klemmen for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på flensen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 307-U horisontal hold down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 307-U horisontal hold-down vippelåseklemme har en flensbase med to par monteringshull som muliggjør sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merkevaren horisontale klemmer i stiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede U -stangvarianten, tilbyr Destaco også Toggle Lock Plus aktivert (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) horisontale klemmer.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stille mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U-stil, for eksempel Destaco 307-U, har en flat spissbundet neopren-spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer den i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde metallplater eller utstyr på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).