Destaco 305-USS horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Den U-formede stangen til Destaco horisontal hold-down-klemmen er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Denne vippeklemmen har en sekskantspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Destaco horisontal hold-down låseklemme har rustfri stålkonstruksjon for å sikre styrke og slitestyrke samtidig som den forhindrer bøyning / brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 305-serien klemmer er tilgjengelig i flatpute neopren og hex -hode rustfritt stål spindelvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 305-USS horisontal holdeklemme er designet for å utføre monterings- og testoperasjoner, kontrollere lukkinger og trebearbeidingsapplikasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til mat- og emballasjeoperasjoner, men anbefales ikke for sveise- og maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 305-USS horisontal holdeklemme har et lavprofilhåndtak som enkelt kan betjenes bakfra eller på begge sider.
- Klemmens rustfrie stålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en kompakt design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Den leveres med en justerbar sekskantspindel som sikkert griper arbeidsstykket på plass og forhindrer uønsket arbeidsstykkebevegelse under drift.
- Denne manuelle holdeklemmen fra Destaco har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 201943-M sekskantspindel i rustfritt stål: Den brukes til å erstatte ødelagte/utslitte spindler på Destaco 305-USS horisontale holdeklemmer.
- Destaco 102911 flensskive: Den brukes til å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 305-USS horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 305-USS horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil har en sekskantspindel i rustfritt stål som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne varianten av rustfritt stål, tilbyr Destaco også karbonstål (Destaco 305-U & Destaco 305-UR) horisontale klemmer. For miljøer med høy vibrasjon, Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer (Destaco 309-UR) er også tilgjengelig.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.