Horisontale holdeklemmer er utstyrt med et håndtak som er orientert horisontalt eller parallelt med basen i låst posisjon. Bevegelsen til dette håndtaket skyver klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for sikker fastspenning. Disse klemmene holder arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring gjennom hele operasjonen. Destaco 309-serien horisontale holdeklemmer har U-formet klemmestang for fleksibel justering av spindelsammenstillinger for å holde arbeidsstykkene stasjonære og forhindre at de løsner eller glir under hele operasjonen. De har kompakt design for enkel betjening i trange rom. Disse nedholdingsklemmene har en maksimal holdekapasitet på 750 lb. Destaco 309-USS horisontale holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater under trebearbeiding, lett maskinering, metallbearbeiding, produksjon og lukkingsoperasjoner. Den har et T-formet håndtak for enkel åpning/lukking fra begge sider eller bak. Denne manuelle vippeklemmen har rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet for å minimere skade/slitasje på grunn av sliteforhold og utendørsmiljøer. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell styrke; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Bruksområder:
Destaco 309-USS horisontal holdeklemme er ideell for lett maskinering, trebearbeiding, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, transport-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer, for eksempel tromler, lokk, deksler og kammer- og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 309-USS horisontal hold-down klemme har et lett å holde T-håndtak som kan betjenes fra begge sider eller bakfra for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den er utstyrt med en U-stang for å feste justerbare spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Denne klemmen har kompakt design for å minimere plassbehovet for installasjon og bruk.
- Klemmen har flensbunn for rask montering på flate, horisontale overflater.
- Den har en baråpning på 90 grader og håndtaksåpning på 168 grader.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 750 lb.
- Den har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer.
- Klemmearmen har en høyde på 1.3 tommer og lengde på 2.66 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede rustfrie stålspindlene for å holde nede arbeidsstykker ved hjelp av Destaco 309-USS manuell klemme.
- Destaco 235906: Disse flensskivene hjelper til med å stramme og feste spindlene på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 309-USS horisontal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 309-USS holdeklemmen har gjengede hull på flensbasen for rask montering på en flat overflate eller arbeidsstykke.
- Denne klemmen kan enkelt flyttes ved å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 309-USS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere denne manuelle klemmen i varianter med stålkonstruksjon (309-U) for strukturell stivhet og holdbarhet. For flere varianter relatert til Destaco 309-USS klemme, se Destaco 305, 307 og 309-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco tilbyr utvalgte manuelle klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter vippelås. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies leverer en lignende klemme med Toggle Lock Plus-mekanisme og stålkonstruksjon (309-UR) for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal hold-ned-klemme i U-bar-stil betjenes manuelt ved hjelp av et horisontalt håndtak / spak for å skyve en flat spissbundet neopren-spindel mot arbeidsstykket og forhindre at den beveger seg midt under operasjonen, og derved sikre sikker klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.