KEO Forsinkelse, kobolt, 1 fløyter, 120 graders vinkel inkludert


filtre
Inkludert vinkel: 120 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55467
1"Bright2.75 "1 / 2 "-792NOK
B
55467-TiN
1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 063 NOK
B
55469-TiN
1-1 / 2 "Tinn2/78 "3 / 4 "1.25 "2 534 NOK
A
55469
1-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "-1 982 NOK
B
55468-TiN
1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 919 NOK
A
55468
1-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "-1 510 NOK
B
55470-TiN
1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "1.25 "3 485 NOK
B
55470
1-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "1.25 "2 572 NOK
C
55464-TiN
1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"313NOK
A
55464
1 / 2 "Bright2"1 / 4 "-254NOK
A
55462
1 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-185NOK
B
55462-TiN
1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-206NOK
B
55460-TiN
1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-148NOK
A
55460
1 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-124NOK
B
55471
2"Bright3.25 "3 / 4 "1.25 "3 951 NOK
B
55471-TiN
2"Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "4 501 NOK
A
55466
3 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-474NOK
B
55466-TiN
3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "466NOK
A
55463
3 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-203NOK
B
55463-TiN
3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
B
55461-TiN
3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-148NOK
A
55461
3 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-127NOK
C
55465-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"437NOK
A
55465
5 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?