Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55460 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 1/8 kobolt | AD3KHD 3ZUD7

KEO 55460 Forsenk 1 fløyter 120 Grader 1/8 Kobolt

På lager
Vare: AD3KHD Modell: 55460Kryssref: 3ZUD7
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
124NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.33
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55461 Forsenkning 1 fløyter 120 grader 3/16 kobolt | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-127NOK
KEO 55462 Forsinkelse 1 fløyte 120 grader 1/4 kobolt | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-186NOK
KEO 55463 Forsenking 1 fløyter 120 grader 3/8 kobolt | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-210NOK
KEO 55464 Forsenking 1 fløyter 120 grader 1/2 kobolt | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Bright2"1 / 4 "-254NOK
KEO 55465 Forsenkning 1 fløyte 120 grader 5/8 kobolt | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-329NOK
KEO 55466 Forsenking 1 fløyter 120 grader 3/4 kobolt | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-475NOK
KEO 55467 Forsenking 1 fløyter 120 grader 1 tomme kobolt | AD3KHL 3ZUE5 554671"Bright2.75 "1 / 2 "-798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55460 Forsenk 1 fløyter 120 Grader 1/8 Kobolt
124NOK / enhet