NIBCO Albue, 90 grader, nær grov


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
U607 1/8
C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "49NOK
A
C607 11/4
C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "98NOK
A
C607 3/8
C x C779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "43NOK
A
U607 1/4
C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "44NOK
A
U607 3/4
C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "35NOK
A
U607 1
C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"75NOK
A
U607 21/2
C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "565NOK
A
U607 11/2
C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "187NOK
A
U607 1/2
C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
B
U6072 1/2
FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "22NOK
B
C6072 11/4
FTG x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "142NOK
B
U6072 3/4
FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "49NOK
B
U6072 1/4
FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "85NOK
B
C6072 1
FTG x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"122NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?