Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U607 1 albue 90 Close Rough Wrot Copper | AE4YKJ 5P054

NIBCO U607 1 Albue 90 Close Rough Wrot Copper

På lager
Vare: AE4YKJ Modell: U607 1Kryssreferanse: 5P054
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, nær grov
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press494 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO U607 1/8 Albue 90 Lukk Grovfot kobber | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "49NOK
NIBCO U607 1/4 albue 90 Lukk Grovfot kobber | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "44NOK
NIBCO C607 3/8 albue 90 Lukk grovfot kobber | AE4YKF 5P050 C607 3/8C x C779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "43NOK
NIBCO U607 1/2 albue 90 Lukk grovfot kobber | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
NIBCO U607 3/4 albue 90 Lukk grovfot kobber | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "35NOK
NIBCO C607 11/4 Albue 90 Lukk Grovfot kobber | AE4YKK 5P055 C607 11/4C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "98NOK
NIBCO U607 11/2 Albue 90 Close Rough Wrot Copper | AE4YKL 5P056 U607 11/2C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U607 1 Albue 90 Close Rough Wrot Copper
75NOK / enhet